Ram - BTE 100 DOUILLES LAITON 10 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 10
longueur de tige - 34 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490662105
Réf. Sonepar
00185066210
Réf. Fournisseur
66210
Réf. Commerciale
Ram
matériau
laiton
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
10
longueur de tige
34 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
trempé
Non
BTE 100 DOUILLES LAITON 10 mm