Ram - BTE 50 DOUILLES LAITON 12 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 12
longueur de filetage - 40 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
18 unité(s)
EAN
3167490662129
Réf. Sonepar
00185066212
Réf. Fournisseur
66212
Réf. Commerciale
Ram
matériau
laiton
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
12
longueur de filetage
40 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
trempé
Non
BTE 50 DOUILLES LAITON 12 mm