Ram - SEAU 100 RAMSPEED TP 8x60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - impact
dispositif de fixation - crochet à visser
matériau du manchon - laiton
taille de fil (M..) - 8
longueur - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490762867
Réf. Sonepar
00185076286
Réf. Fournisseur
76286
Réf. Commerciale
Ram
modèle
impact
dispositif de fixation
crochet à visser
matériau du manchon
laiton
taille de fil (M..)
8
longueur
60 mm
traitement de la surface
non traité
type de filetage
métrique
homologation disponible
Non
auto-foreur
Non
SEAU DE 100 RAMSPEED A TÊTE PLATE AVEC CLOU-VIS TF Ø 8X60