Ram - BTE P 10 PITONS A RESSORT 5x70
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec crochets au plafond
type de filetage - métrique
longueur de cheville - 70 mm
avec rondelle - Oui
avec écrou hexagonal - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490801573
Réf. Sonepar
00185080157
Réf. Fournisseur
80157
Réf. Commerciale
Ram
modèle
avec crochets au plafond
type de filetage
métrique
longueur de cheville
70 mm
avec rondelle
Oui
avec écrou hexagonal
Non
taille de fil (M..)
70
dimension du filetage en pouces
#5 (0.125 pouce)
diamètre d'alésage
14 mm
épaisseur max. de plaque
42 mm
avec écrou borgne
Non
BOITE PLASTIQUE DE 10 CHEVILLES A RESSORT AVEC PITON Ø 5X70