Ram - BTE 50 PITONS A RESSORT 6x70

Ram - BTE 50 PITONS A RESSORT 6x70

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec crochets au plafond

  • type de filetage - métrique

  • longueur de cheville - 70 mm

  • avec rondelle - Oui

  • avec écrou hexagonal - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490831679

Réf. Sonepar

00185083167

Réf. Fournisseur

83167

Réf. Commerciale

Ram

modèle

avec crochets au plafond

type de filetage

métrique

longueur de cheville

70 mm

avec rondelle

Oui

avec écrou hexagonal

Non

taille de fil (M..)

70

dimension du filetage en pouces

#6 (0.138 pouce)

diamètre d'alésage

18 mm

épaisseur max. de plaque

40 mm

avec écrou borgne

Non

BOITE DE 50 CHEVILLES A RESSORT AVEC PITON Ø 6X70