Ram - BTE 100 CROCHETS 6x80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre intérieur d'œillet - 6 mm
longueur totale - 80 mm
revêtu de plastique - Non
longueur de tige - 6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490850687
Réf. Sonepar
00185085068
Réf. Fournisseur
85068
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
diamètre intérieur d'œillet
6 mm
longueur totale
80 mm
revêtu de plastique
Non
longueur de tige
6 mm
longueur de filetage
80 mm
BOITE DE 100 CROCHETS Ø 6X80