Ram - BTE 50 CLIP CABL 15-21 SUP TH 2-7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 15...21 mm
modèle - bilobé
matériau - acier
type de fixation - montage à clipsage
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167499001141
Réf. Sonepar
00185900114
Réf. Fournisseur
900114
Réf. Commerciale
Ram
diamètre
15...21 mm
modèle
bilobé
matériau
acier
type de fixation
montage à clipsage
sans halogène
Non
résistant aux UV
Non
nombre de câbles/tubes
2
traitement de la surface
autre
couleur
gris
BOITE DE 50 CLIPS POUR CÂBLE Ø 15-21, ØPANNEAU 2-7 (ATTACHE DE BORD DE TÔLE POUR CÂBLES, TUBES ELECTRIQUES)