Ram - BTE 35 CLIP CABL 22-32 SUP TH 2-7

Ram - BTE 35 CLIP CABL 22-32 SUP TH 2-7

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 22...32 mm

  • modèle - bilobé

  • matériau - acier

  • type de fixation - montage à clipsage

  • sans halogène - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167499001165

Réf. Sonepar

00185900116

Réf. Fournisseur

900116

Réf. Commerciale

Ram

diamètre

22...32 mm

modèle

bilobé

matériau

acier

type de fixation

montage à clipsage

sans halogène

Non

résistant aux UV

Non

traitement de la surface

autre

couleur

gris

BOITE DE 35 CLIPS POUR CÂBLE Ø 22-32, ØPANNEAU 2-7 (ATTACHE DE BORD DE TÔLE POUR CÂBLES, TUBES ELECTRIQUES)