Ram - BTE 100 CROCHETS HK TROU D 8 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
épaisseur - 30 mm
matériau - acier inoxydable
diamètre externe - 8 mm
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3167499003107
Réf. Sonepar
00185900310
Réf. Fournisseur
900310
Réf. Commerciale
Ram
modèle
autre
épaisseur
30 mm
matériau
acier inoxydable
diamètre externe
8 mm
BOITE DE 100 CROCHETS DE SUSPENSION HK AVEC TROU Ø 8 (POUR FIXATION DE CHAÎNES OU CÂBLES DANS BETON OU AUTRE MATERIAUX DURS)