Ram - SEAU 50 ATTACHE TIGRE SUP TH 2-8

Ram - SEAU 50 ATTACHE TIGRE SUP TH 2-8

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement/élément de construction - trou

  • adapté à l'épaisseur de bride - 2...8 mm

  • matériau - acier

  • diamètre du tube/câble - 6.6...6.6 mm

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

3167499004005

Réf. Sonepar

00185900400

Réf. Fournisseur

900400

Réf. Commerciale

Ram

type de raccordement/élément de construction

trou

adapté à l'épaisseur de bride

2...8 mm

matériau

acier

diamètre du tube/câble

6.6...6.6 mm

SEAU DE 50 ATTACHES TIGRE ØPANNEAU 2-8MM (EFFICACE ET RAPIDE, POSE MANUELLE)