Ram - SEAU 40 ATTACHE TIGRE SUP TH 8-16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement/élément de construction - trou
adapté à l'épaisseur de bride - 8...16 mm
matériau - acier
diamètre du tube/câble - 6.6...6.6 mm
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3167499004012
Réf. Sonepar
00185900401
Réf. Fournisseur
900401
Réf. Commerciale
Ram
type de raccordement/élément de construction
trou
adapté à l'épaisseur de bride
8...16 mm
matériau
acier
diamètre du tube/câble
6.6...6.6 mm
SEAU DE 40 ATTACHES TIGRE ØPANNEAU 8-16MM (EFFICACE ET RAPIDE, POSE MANUELLE)