Ram - SEAU 25 ATTACHE TIGRE SUP TH 16-24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement/élément de construction - trou
adapté à l'épaisseur de bride - 16...24 mm
matériau - acier
diamètre du tube/câble - 6.6...6.6 mm
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3167499004029
Réf. Sonepar
00185900402
Réf. Fournisseur
900402
Réf. Commerciale
Ram
type de raccordement/élément de construction
trou
adapté à l'épaisseur de bride
16...24 mm
matériau
acier
diamètre du tube/câble
6.6...6.6 mm
SEAU DE 25 ATTACHES TIGRE ØPANNEAU 16-24MM (EFFICACE ET RAPIDE, POSE MANUELLE)