Ram - SEAU 5000 CHEV RC6 VERTES

Ram - SEAU 5000 CHEV RC6 VERTES

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • longueur - 30 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - PVC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490091264

Réf. Sonepar

00185009126

Réf. Fournisseur

9126

Réf. Commerciale

Ram

modèle

cheville universelle

diamètre d'alésage

6 mm

longueur

30 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

PVC

avec vis

Non

adapté au diamètre de vis

3...5 mm

adapté à une vis à bois hexagonale

Non

adapté à une fixation avec collier

Oui

couleur

vert

avec bord

Non

adapté au béton-gaz

Non

SEAU DE 5000 CHEVILLES RC6 VERTES (AVEC COLLERETTE) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)