Ram - BTE 150 CHEV AGGRIP 2-5 + VIS 4x30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 30 mm
avec vis - Oui
adapté au diamètre de vis - 4...4 mm
profondeur de trou de foret - 23 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490918240
Réf. Sonepar
00185091824
Réf. Fournisseur
91824
Réf. Commerciale
Ram
diamètre d'alésage
6 mm
longueur
30 mm
avec vis
Oui
adapté au diamètre de vis
4...4 mm
profondeur de trou de foret
23 mm
avec bord
Oui
BOITE DE 150 CHEVILLES AGGRIP 2-5 AVEC VIS Ø4X30 FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)