Ram - CQE 100 CHEV AGGRIP 2-5

Ram - CQE 100 CHEV AGGRIP 2-5

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • longueur - 23 mm

  • matériau - plastique

  • adapté au diamètre de vis - 2...5 mm

  • adapté à une vis à bois hexagonale - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490918646

Réf. Sonepar

00185091864

Réf. Fournisseur

91864

Réf. Commerciale

Ram

diamètre d'alésage

6 mm

longueur

23 mm

matériau

plastique

adapté au diamètre de vis

2...5 mm

adapté à une vis à bois hexagonale

Non

profondeur de trou de foret

23 mm

couleur

vert

avec bord

Oui

adapté au béton-gaz

Non

BOITE PLASTIQUE DE 100 CHEVILLES AGGRIP 2-5 FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)