Ram - CQE 40 CHEV AGGRIP 5-9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville à expansion
longueur - 50 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
adapté à une vis à bois hexagonale - Non
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3167490918684
Réf. Sonepar
00185091868
Réf. Fournisseur
91868
Réf. Commerciale
Ram
modèle
cheville à expansion
longueur
50 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
adapté à une vis à bois hexagonale
Non
adapté à une fixation avec collier
Non
couleur
bleu
avec bord
Non
adapté au béton-gaz
Non
BOITE PLASTIQUE DE 40 CHEVILLES AGGRIP 5-9 FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)