Ram - BTE P 60 TIREFONDS AZ 6X40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 40 mm
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3167490928409
Réf. Sonepar
00185092840
Réf. Fournisseur
92840
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
taille de fil (M..)
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
40 mm
qualité du matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
filetage complet
Oui
avec écrou
Non
avec rondelle
Non
BTE P 60 TIREFONDS AZ 6X40