Ram - BTE P 60 TIREFONDS AZ 6X50

Ram - BTE P 60 TIREFONDS AZ 6X50

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 50 mm

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Minimum d'achat

  • 8 unité(s)

EAN

3167490928607

Réf. Sonepar

00185092860

Réf. Fournisseur

92860

Réf. Commerciale

Ram

matériau

acier

taille de fil (M..)

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure

50 mm

qualité du matériau

acier inoxydable 316 L (1.4404)

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

filetage complet

Oui

avec écrou

Non

avec rondelle

Non

BTE P 60 TIREFONDS AZ 6X50