Ram - BTE P 35 TIREFONDS AZ 8X50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 50 mm
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3167490929109
Réf. Sonepar
00185092910
Réf. Fournisseur
92910
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
50 mm
qualité du matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface
galvanisé à chaud
filetage complet
Oui
avec écrou
Non
avec rondelle
Non
BTE P 35 TIREFONDS AZ 8X50