Ram - BTE P 50 VIS A METAUX TH M 8x40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
diamètre du filetage - 8 mm
longueur - 40 mm
système à vis - à six pans (hexagonal)
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3167490934653
Réf. Sonepar
00185093465
Réf. Fournisseur
93465
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
diamètre du filetage
8 mm
longueur
40 mm
système à vis
à six pans (hexagonal)
trempé
Oui
BOITE PLASTIQUE DE 100 VIS A METAUX A TÊTE HEXAGONALE 8X40 (S'UTILISE AVEC LES RAMFIX OU SEULE)