Ram - SACH 100 RONDELLES 6x24 LL mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 6 mm
diamètre externe - 25 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel
épaisseur - 1.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490935070
Réf. Sonepar
00185093507
Réf. Fournisseur
93507
Réf. Commerciale
Ram
diamètre intérieur
6 mm
diamètre externe
25 mm
matériau
acier
traitement de la surface
zinc/nickel
épaisseur
1.2 mm
SACHET DE 100 RONDELLES EN ACIER ZINGUE 6X25 (PERMET D'ADAPTER AU MIEUX LA PIECE A FIXER AU DIAMETRE DE LA VIS)