Ram - BTE P 200 RONDELLES 4x14 L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 4 mm
diamètre externe - 14 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel
épaisseur - 0.8 mm
Minimum d'achat
18 unité(s)
EAN
3167490935247
Réf. Sonepar
00185093524
Réf. Fournisseur
93524
Réf. Commerciale
Ram
diamètre intérieur
4 mm
diamètre externe
14 mm
matériau
acier
traitement de la surface
zinc/nickel
épaisseur
0.8 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
trempé
Oui
BOITE PLASTIQUE DE 200 RONDELLES EN ACIER ZINGUE 4X14 (PERMET D'ADAPTER AU MIEUX LA PIECE A FIXER AU DIAMETRE DE LA VIS)