Ram - B 200 ECROUS INOX HEX IND D4

Ram - B 200 ECROUS INOX HEX IND D4

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 4

  • qualité du matériau - polyamide

  • type de filetage - métrique

Minimum d'achat

  • 24 unité(s)

EAN

3167490936756

Réf. Sonepar

00185093675

Réf. Fournisseur

93675

Réf. Commerciale

Ram

matériau

acier inoxydable

taille de fil (M..)

4

qualité du matériau

polyamide

type de filetage

métrique

B 200 ECROUS INOX HEX IND D4