Ram - 1 METRE TIGE FILETEE A.Z. 6 mm

Ram - 1 METRE TIGE FILETEE A.Z. 6 mm

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 1000 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490937067

Réf. Sonepar

00185093706

Réf. Fournisseur

93706

Réf. Commerciale

Ram

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage

métrique

taille de fil (M..)

6

longueur

1000 mm

1 METRE TIGE FILETEE A.Z. 6 mm