Ram - PACK 25 M CHAINETTES 3.0 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de matériau - 3 mm
modèle - chaîne à maillons
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
largeur - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490937234
Réf. Sonepar
00185093723
Réf. Fournisseur
93723
Réf. Commerciale
Ram
épaisseur de matériau
3 mm
modèle
chaîne à maillons
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur
32 mm
PACK 25 M CHAINETTES 3.0 mm