Ram - BOBINE 25 m BANDE PERFOREE 17mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de matériau - 0.6 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
largeur - 17 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490937623
Réf. Sonepar
00185093762
Réf. Fournisseur
93762
Réf. Commerciale
Ram
épaisseur de matériau
0.6 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur
17 mm
BOBINE 25 m BANDE PERFOREE 17mm