Ram - BTE P 50 CHEV A EXP RAMFIX 4x32 A-V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville à expansion
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 32 mm
matériau - acier
avec vis - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490951445
Réf. Sonepar
00185095144
Réf. Fournisseur
95144
Réf. Commerciale
Ram
modèle
cheville à expansion
diamètre d'alésage
8 mm
longueur
32 mm
matériau
acier
avec vis
Oui
adapté au diamètre de vis
4...4 mm
profondeur de trou de foret
16 mm
couleur
gris
avec bord
Oui
BTE P 50 CHEV A EXP RAMFIX 4x32 A-V