Ram - BTE P 50 CHEV A EXP RAMFIX 5x36 A-V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville à expansion
diamètre d'alésage - 10 mm
longueur - 36 mm
matériau - acier
avec vis - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490951537
Réf. Sonepar
00185095153
Réf. Fournisseur
95153
Réf. Commerciale
Ram
modèle
cheville à expansion
diamètre d'alésage
10 mm
longueur
36 mm
matériau
acier
avec vis
Oui
adapté au diamètre de vis
5...5 mm
profondeur de trou de foret
16 mm
couleur
gris
avec bord
Oui
BTE P 50 CHEV A EXP RAMFIX 5x36 A-V