Ram - BTE P 25 CHEV A EXP RAMFIX 5x50 A-V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville à expansion
diamètre d'alésage - 10 mm
longueur - 50 mm
matériau - acier
avec vis - Oui
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3167490951551
Réf. Sonepar
00185095155
Réf. Fournisseur
95155
Réf. Commerciale
Ram
modèle
cheville à expansion
diamètre d'alésage
10 mm
longueur
50 mm
matériau
acier
avec vis
Oui
adapté au diamètre de vis
5...5 mm
profondeur de trou de foret
16 mm
avec bord
Oui
BTE P 25 CHEV A EXP RAMFIX 5x50 A-V