Ram - BTE P 25 RALLONGES 40 mm BICHRO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 40 mm
forme de la tête - culasse
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
18 unité(s)
EAN
3167490955740
Réf. Sonepar
00185095574
Réf. Fournisseur
95574
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
40 mm
forme de la tête
culasse
qualité du matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
trempé
Non
BTE P 25 RALLONGES 40 mm BICHRO