Ram - BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 4x32 A-V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 4 mm
type de filetage - métrique
avec vis - Oui
longueur de cheville - 32 mm
profondeur min. de trou de foret - 8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490956242
Réf. Sonepar
00185095624
Réf. Fournisseur
95624
Réf. Commerciale
Ram
diamètre d'alésage
4 mm
type de filetage
métrique
avec vis
Oui
longueur de cheville
32 mm
profondeur min. de trou de foret
8 mm
avec filetage
Oui
BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 4x32 A-V