Ram - BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 5x50 A-V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 5 mm
type de filetage - métrique
avec vis - Oui
longueur de cheville - 50 mm
profondeur min. de trou de foret - 10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490956358
Réf. Sonepar
00185095635
Réf. Fournisseur
95635
Réf. Commerciale
Ram
diamètre d'alésage
5 mm
type de filetage
métrique
avec vis
Oui
longueur de cheville
50 mm
profondeur min. de trou de foret
10 mm
avec filetage
Oui
BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 5x50 A-V