Ram - BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 6x36 A-V

Ram - BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 6x36 A-V

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • type de filetage - métrique

  • avec vis - Oui

  • longueur de cheville - 36 mm

  • profondeur min. de trou de foret - 11 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490956426

Réf. Sonepar

00185095642

Réf. Fournisseur

95642

Réf. Commerciale

Ram

diamètre d'alésage

6 mm

type de filetage

métrique

avec vis

Oui

longueur de cheville

36 mm

profondeur min. de trou de foret

11 mm

avec filetage

Oui

BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 6x36 A-V