Ram - BTE 100 VIS T. HEX 5x40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 5
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 40 mm
type de filetage - métrique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3167490959571
Réf. Sonepar
00185095957
Réf. Fournisseur
95957
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..)
5
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
40 mm
type de filetage
métrique
avec écrou
Non
BTE 100 VIS T. HEX 5x40