Ram - BTE 100 VIS T. HEX 8x60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 60 mm
type de filetage - métrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490959687
Réf. Sonepar
00185095968
Réf. Fournisseur
95968
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..)
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
60 mm
type de filetage
métrique
avec écrou
Non
BTE 100 VIS T. HEX 8x60