Ram - FORET CARRELAGE 6 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
système d'enregistrement - arbre de roue conique
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
adapté à l'acier inoxydable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490974062
Réf. Sonepar
00185097406
Réf. Fournisseur
97406
Réf. Commerciale
Ram
adapté au béton
Non
système d'enregistrement
arbre de roue conique
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Non
adapté au verre
Oui
adapté au plastique
Non
longueur totale
6 mm
arbre de roue à extrémité plate
Non
avec foret de centrage
Non
foret bilatéral
Oui
FORET CARRELAGE 6 mm