Ram - DISQUE TRONC. METX IRON-CUT 125x1.6

Ram - DISQUE TRONC. METX IRON-CUT 125x1.6

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 125 mm

  • diamètre d'alésage - 22.2 mm

  • application - meulage

  • disque diamanté - Non

  • épaisseur - 1.6 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490990123

Réf. Sonepar

00185099012

Réf. Fournisseur

99012

Réf. Commerciale

Ram

diamètre de disque

125 mm

diamètre d'alésage

22.2 mm

application

meulage

disque diamanté

Non

épaisseur

1.6 mm

forme

plat

rondelle

Oui

adapté à l'asphalte

Non

adapté à la brique

Non

adapté au béton

Non

adapté au béton/bloc de béton

Non

adapté au béton armé

Non

adapté à la tuile

Non

convient pour tuyaux en fonte

Non

adapté à la riche dure

Non

adapté au grès calcaire

Non

adapté à la céramique

Non

adapté au plastique

Non

adapté au métal

Oui

adapté à la pierre naturelle

Non

adapté à l'argile réfractaire

Non

adapté au béton désactivé

Non

adapté à un fonctionnement humide

Non

DISQUE TRONC. METX IRON-CUT 125x1.6