Nvent Raychem - Ruban chauf à puissance constante à isolant minéral (MI), 230 V, 50 W/m, 88 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - 1 brin
température de maintien max. - 90 °C
capacité de chauffage - 50 W/m
tension nominale - 230 V
application - chauffage de surfaces découvertes
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7330957001212
Réf. Sonepar
00072501260
Réf. Fournisseur
268364000
Réf. Commerciale
Nvent Raychem
type de câble
1 brin
température de maintien max.
90 °C
capacité de chauffage
50 W/m
tension nominale
230 V
application
chauffage de surfaces découvertes
Blindage
gaine en cuivre/nickel
diamètre
6 mm
hauteur
0 mm
largeur
0 mm
longueur
88 m
couleur
rouge
EM-MI-PACK-88M - Kit de ruban chauffant EM-MI pour dénéigement voies d'accès avec revêtement en asphalte. 88 mètres. 14,5 m²/24,0 m².
Les Atouts de l'article:
Ruban chauffant EM-MI en kit, pré-assemblé, éco-énergétique, autorégulant, très robuste, puissance constante et isolant minéral. Dénéigement voies d'accès (revêtement en asphalte), facile à installer, excellent pour les zones irregulières