Nvent Raychem - Bob de rub chauf autorég FROSTOP 230V 28 W/m ds la glace à 0C et 16 W/m à l'air

Nvent Raychem - Bob de rub chauf autorég FROSTOP 230V 28 W/m ds la glace à 0C et 16 W/m à l'air

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - parallèle autolimitant

  • température de maintien max. - 65 °C

  • capacité de chauffage - 30 W/m

  • tension nominale - 230 V

  • application - gouttière/surface de toit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5017455006476

Réf. Sonepar

00072500647

Réf. Fournisseur

559303000

Réf. Commerciale

Nvent Raychem

type de câble

parallèle autolimitant

température de maintien max.

65 °C

capacité de chauffage

30 W/m

tension nominale

230 V

application

gouttière/surface de toit

Blindage

tresse

hauteur

10.5 mm

largeur

5.5 mm

longueur

1 m

couleur

noir

FROSTOP-BLACK - Ruban chauffant autorégulant pour la mise hors gel des tuyauteries ou le déneigement et la mise hors gel des chéneaux et gouttières. 18 W/m a 5°C

Les Atouts de l'article:

Ruban chauffant autorégulant, éco-énergetique, 18 W/m a 5°C. Mise hors gel des tuyauteries ou dénéigement et mise hors gel des chéneaux et gouttières. Coupe à la longueur, repères métriques, compatible RayClic