Rehau - SOCLE SIGNA BASE 130x70 - Blanc pur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 70 mm
longueur - 2000 mm
nombre de couvercles - 1
couvercle inclus - Non
Minimum d'achat
60 unité(s)
EAN
4007360471019
Réf. Sonepar
00150047101
Réf. Fournisseur
17017301510
Réf. Commerciale
Rehau
largeur
130 mm
profondeur
70 mm
longueur
2000 mm
nombre de couvercles
1
couvercle inclus
Non
largeur du couvercle 1
80 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
couleur
blanc
numéro RAL
9010
finition du panneau arrière (intérieur)
rail DIN continu
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
1
avec connecteur de conduit
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
7456 mm²
SOCLE SIGNA BASE 130x70