Rehau - GOULOTTE CLIDI 90X55 - blanc pur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 90 mm
profondeur - 55 mm
longueur - 2000 mm
symétrique - Oui
type rectangulaire - Oui
Minimum d'achat
16 unité(s)
EAN
3291557358004
Réf. Sonepar
00150735800
Réf. Fournisseur
17358001100
Réf. Commerciale
Rehau
largeur
90 mm
profondeur
55 mm
longueur
2000 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
couleur
blanc
numéro RAL
9010
feuille de protection
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
section transversale utile
4230 mm²
GOULOTTE CLIDI 90X55