Rehau - SOCLE SIGNA STYLE ALU 130X70 - argent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 70 mm
longueur - 2000 mm
nombre de couvercles - 1
couvercle inclus - Non
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
4007360618834
Réf. Sonepar
00150061883
Réf. Fournisseur
19701301100
Réf. Commerciale
Rehau
largeur
130 mm
profondeur
70 mm
longueur
2000 mm
nombre de couvercles
1
couvercle inclus
Non
largeur du couvercle 1
80 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
matériau
aluminium
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
anodisé/oxydé
couleur
argent
numéro RAL
9006
finition du panneau arrière (intérieur)
rail DIN continu
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
1
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
7350 mm²
SOCLE SIGNA STYLE ALU 130X70