Rehau - SOCLE COFRALIS 250X60 13 M - blanc pur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2500 mm
profondeur - 63 mm
longueur - 254 mm
avec baguette de tapis - Non
matériau - autre
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3291557324092
Réf. Sonepar
00150732409
Réf. Fournisseur
17324091100
Réf. Commerciale
Rehau
hauteur
2500 mm
profondeur
63 mm
longueur
254 mm
avec baguette de tapis
Non
matériau
autre
couleur de la partie supérieure
blanc
numéro RAL
9010
nombre de cloisons
2
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sol
section transversale utile
14050 mm²
SOCLE COFRALIS 250X60 13 M