Rittal - Coffret électrique - AX- acier - 1P - H760 L760 P300 - IP66 - plaque de montage

Rittal - Coffret électrique - AX- acier - 1P - H760 L760 P300 - IP66 - plaque de montage

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 760 mm

  • hauteur - 760 mm

  • profondeur - 300 mm

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177813267

Réf. Sonepar

00334781326

Réf. Fournisseur

1073000

Réf. Commerciale

Rittal

matériau

acier

largeur

760 mm

hauteur

760 mm

profondeur

300 mm

couleur

autre

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP66

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

indépendant

Oui

modèle mural avec prise au sol

Non

montage mural

Oui

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Non

à coupler/juxtaposer

Non

avec cadre/support de montage

Oui

plaque de montage réglable en profondeur

Non

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

1

nombre de serrures

2

adapté à un montage métrique

Non

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Degré de protection (NEMA)

4

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890

195 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

1800 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

250 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

1500 N

Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H760 L760 P300 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 2 serrures à came