Rittal - Lampe LED 1200lm-100-240V-prise CH - SZ - Éclairage optimal dans l'armoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 13 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 437 mm
avec prise - Non
avec détecteur crépusculaire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177811294
Réf. Sonepar
00334500313
Réf. Fournisseur
2500313
Réf. Commerciale
Rittal
puissance de la source lumineuse
13 W
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur
437 mm
avec prise
Non
avec détecteur crépusculaire
Oui
tension assignée (Ue)
100...100 V
type de tension
AC
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
autre
finition du raccordement électrique
autre
matériau
plastique
Avec dispositif on/off
Non
montage 482,6 mm (19 pouces)
Oui
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
Lampe LED 1200lm-100-240V-prise CH - SZ - Éclairage optimal dans l'armoire électrique