Rittal - Lampe LED 1200lm-24V DC - SZ - Éclairage optimal dans l'armoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 13 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 437 mm
avec prise - Non
avec détecteur crépusculaire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177918818
Réf. Sonepar
00334500320
Réf. Fournisseur
2500320
Réf. Commerciale
Rittal
puissance de la source lumineuse
13 W
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur
437 mm
avec prise
Non
avec détecteur crépusculaire
Oui
tension assignée (Ue)
24...24 V
type de tension
DC
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
autre
finition du raccordement électrique
autre
matériau
plastique
Avec dispositif on/off
Non
montage 482,6 mm (19 pouces)
Oui
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
Lampe LED 1200lm-24V DC - SZ - Éclairage optimal dans l'armoire électrique