Rittal - Alimention bipolaire+prise femelle UL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - autre
nombre de conducteurs - 3
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
longueur - 3000 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177921207
Réf. Sonepar
00334500520
Réf. Fournisseur
2500520
Réf. Commerciale
Rittal
type raccordement 1
autre
type raccordement 2
autre
nombre de conducteurs
3
section nominale du conducteur
1.5 mm²
longueur
3000 m
système de connecteur orienté système
Non
matériau de la gaine
autre
résistance à la température
-20...90 °C
tension nominale (Un)
100...240 V
fréquence
50...60 Hz
couleur de gaine
orange
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Oui
indice de protection (IP)
autre
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
8 mm
Alimention bipolaire+prise femelle UL