Rittal - Interface Iot - SK - pour mise en réseau des composants
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
mode de pose - autre
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177924369
Réf. Sonepar
00334792436
Réf. Fournisseur
3124300
Réf. Commerciale
Rittal
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
autre
mode de pose
autre
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
0
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Oui
serveur Web
Oui
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP20
Interface IoT pour la mise en réseau des composants Rittal, tels que les climatiseurs Blue e+, les refroidisseurs d'eau Blue e+, le système de supervision Smart Monitoring, avec les systèmes de supervision et/ou de gestion énergétique