Rittal - Climatiseur latéral - Top Therm - Blue e  - 500W-230V

Rittal - Climatiseur latéral - Top Therm - Blue e - 500W-230V

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 550 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177322844

Réf. Sonepar

00334732284

Réf. Fournisseur

3303500

Réf. Commerciale

Rittal

modèle

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz

230...230 V

tension de fonctionnement CC

230...230 V

type de tension

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511

550 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz

230...230 V

avec régulation de vitesse

Non

avec régulation de la température

Oui

fonction maître/esclave

Oui

avec fonction de chauffage

Non

débit d'air refroidissement

315...315 m³/h

température ambiante en fonctionnement

10...55 °C

largeur

280 mm

hauteur

550 mm

profondeur

210 mm

Climatiseur latéral - Top Therm - Blue e - 500W-230V L210 l280 H550 - basse consommation électrique - avec évaporateur électrique des condensats intégré