Rittal - Refroidisseur d'eau Blue e+ 4 kW - SK - Jusqu'à 70% d'économies d'énergie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...415 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
type de fluide de refroidissement - eau
puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz - 4000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177809840
Réf. Sonepar
00334334300
Réf. Fournisseur
3334300
Réf. Commerciale
Rittal
type de montage en saillie
intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz
380...415 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
type de fluide de refroidissement
eau
puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz
4000 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz
380...415 V
type de tension
AC
puissance de refroidissement utile L32Öl20 à 50 Hz
0 W
largeur
450 mm
hauteur
820 mm
profondeur
710 mm
Refroidisseur d'eau Blue e+ 4 kW - SK - Jusqu'à 70% d'économies d'énergie - offre une production centralisée économique d'eau de refroidissement et alimentent entre autres les échangeurs thermiques air/eau